Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm SVFL 7.62#2630510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88175199
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2630510000
EAN/GTIN:
     4050118634150
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 7.62mm SVFL 7.62#2630510000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,45*
ab € 5,45*
€ 5,6223*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 5,9065*
€ 5,9065*
48
Frei Haus
ab € 5,95188*
€ 5,95188*
14 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 5,9639*
€ 5,9639*
Lager 6012
48
Frei Haus
ab € 6,0098*
€ 6,0098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,0098*
€ 7,15166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 288,4704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.