Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm SV-SMT 7.#2546140000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88175306
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2546140000
EAN/GTIN:
     4050118556186
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder 7.62mm SV-SMT 7.#2546140000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,921*
€ 225,3515*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,4161*
€ 225,9664*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,2134*
€ 229,064*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,3418*
€ 232,3211*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,65*
€ 238,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,3211*
€ 276,46211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,6412*
€ 263,75303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,0609*
€ 257,11247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,0718*
€ 245,22544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,3418*
€ 226,50674
pro Packung
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 1,73038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.