Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88250708 Herst.-Nr.: 6108062 EAN/GTIN: 4012196584697 |
| |
|
| | |
| Steckerteil Schraubanschluss ST-S4 GST18i3 W Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,66* | € 6,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,67* | € 6,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,10* | € 7,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,29* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|