Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88250753 Herst.-Nr.: 20003201 EAN/GTIN: 4013902604999 |
| |
|
| | |
| Erdspieß mit 2 x M5 Gewinde BCS WP2 zum Einbetonieren, Material: Edelstahl V2A, mit 2 x M5 Gewinde, inkl. Abschlusskappe und Schrauben zur Befestigung des Wetterschutzdaches, Leitungsführung verdeckt im Erdspieß möglich, Erdspieß, geeginet für Wetterschutzdach TG BCS WP1,Material V2A, Maße 30x30x1447 inmm, einbetonierbar, Kabelführung im Erdspieß möglich, Schrauben M5 und Abschlusskappe inkl. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,41* | € 72,07* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,31* | € 74,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,13* | € 75,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,60* | € 75,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,41* | € 77,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|