Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, pink PTFIX 6X4-G PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, pink PTFIX 6X4-G PK
Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, pink PTFIX 6X4-G PK
Artikel-Nr.:
     6012C-88251210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273939
EAN/GTIN:
     4055626647036
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 6p, 0,2-6qmm, pink PTFIX 6X4-G PK

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: kleben, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,421*
€ 3,341*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,576*
€ 3,546*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,785*
€ 3,805*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7495*
€ 3,8079*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,916*
€ 3,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,966*
€ 4,71954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,516*
€ 4,18404
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,916*
€ 3,47004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 230,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6263*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.