| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88251913 Herst.-Nr.: 3497852 EAN/GTIN: 4012196606887 |
| |
|
| | |
| Innengewindehülse f.Beton/Mauerwerk VMU-IG M8x80A4 Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt. Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Maß 1 (metrisch): | 8 | Hülsenlänge: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,17* | € 6,73* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,231* | € 6,741* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,36* | € 6,91* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,389* | € 6,949* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,05* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|