Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse X02C SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse X02C SW
Leergehäuse X02C SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88251940
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005594
EAN/GTIN:
     4012196580699
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Leergehäuse X02C SW

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
graphitschwarz
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,345*
€ 8,975*
1
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,9568*
€ 10,1103*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,4016*
€ 10,6016*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.