Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 5-10x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 5-10x16
Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 5-10x16
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88251950
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2009036
EAN/GTIN:
     4012196614332
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 5-10x16

5-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen. Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
130 A
Anschlussart:
schrauben
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
35 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemmen 16mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,27*
€ 5,46*
ab € 21,33*
€ 29,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,9567*
€ 29,8963*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,561*
€ 32,311*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,10*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.