Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumleergehäuse Oberfl. beschichtbar Mx 161008 CR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumleergehäuse Oberfl. beschichtbar Mx 161008 CR3
Aluminiumleergehäuse Oberfl. beschichtbar Mx 161008 CR3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88251969
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011389
EAN/GTIN:
     4012196622665
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Aluminiumleergehäuse Oberfl. beschichtbar Mx 161008 CR3

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft. Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
81 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse obo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,90*
€ 50,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,7369*
€ 50,4545*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 51,85*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,4957*
€ 52,5457*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,8905*
€ 52,9405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.