Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Panhead, Antr. T-Dr. OTSP 4,5x40 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88251996
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191018
EAN/GTIN:
     4012196621460
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Panhead, Antr. T-Dr. OTSP 4,5x40 A4

Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und TX-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
9 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 23,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,81*
€ 23,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 23,73*
€ 5,00*
ab € 17,75*
€ 23,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,08*
€ 26,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.