Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Nebenuhr innen,12-60V,D=500mm 71.332.524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,D=500mm 71.332.524
Nebenuhr innen,12-60V,D=500mm 71.332.524
Artikel-Nr.:
     6012C-88255551
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.332.524
EAN/GTIN:
     4250594511000
Suchbegriffe:
Nebenuhr
peweta nebenuhr
nebenuhr

Nebenuhr innen,12-60V,D=500mm 71.332.524

Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Deckenhalterung in Metalliclackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Kunststoffgläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebenuhr
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
ja
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
doppelseitig
Durchmesser:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 892,90*
€ 979,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 903,39*
€ 988,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,15*
€ 1.168,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,73*
€ 1.134,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,63*
€ 1.109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,39*
€ 1.075,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.