Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsplatte 85,5mm, Messing KLIPPONCOPL254012/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsplatte 85,5mm, Messing KLIPPONCOPL254012/16
Erdungsplatte 85,5mm, Messing KLIPPONCOPL254012/16
Artikel-Nr.:
     6012C-88256776
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1391040000
EAN/GTIN:
     4050118191141
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Plattenerder
Schaltschrank
weidmüller leergehäuse

Erdungsplatte 85,5mm, Messing KLIPPONCOPL254012/16

Erdungsplatte in abgewinkelter Form für den Einsatz von Metallverschraubungen in Kunststoffgehäusen und der Konstruktion von EMV-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
567 mm
Höhe:
85,5 mm
Tiefe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 58,83*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 49,91*
€ 59,58*
1
€ 5,46*
ab € 47,85*
€ 62,11*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,54*
€ 62,22*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.