Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungslaschen Edelstahl MF POK small


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungslaschen Edelstahl MF POK small
Befestigungslaschen Edelstahl MF POK small
Artikel-Nr.:
     6012C-88256784
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9510900000
EAN/GTIN:
     4032248009749
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Befestigungslaschen Edelstahl MF POK small

Montagefuß zur Befestigung des Gehäuses an der Wand. Die Füße werden zunächst auf das Gehäuse geschraubt, um anschließend das Gehäuse an der Wand zu befestigen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
38,5 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 13,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,61*
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 13,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 14,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,93*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.