Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x1,5 22553yp 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25x1,5 22553yp 8
Artikel-Nr.:
     6012C-88257241
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     22553yp 8
EAN/GTIN:
     4050366229993
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pflitsch m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M25x1,5 22553yp 8

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PVDF-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Zulassungen VDE, UL und CSA, Anschlussgewinde kurz M25x1,5
Dichtbereich 5-8 mm
Temperaturbereich -40 bis 135°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 132,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 138,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,06*
€ 143,965*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,05*
€ 163,0895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,33*
€ 156,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,43*
€ 150,4517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,81*
€ 131,8639
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.