Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Breite: 40mm grau CD-LID 40 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 40 mm, grau, V-0
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 40 mm, grau, V-0
Artikel-Nr.:
     6012C-88261930
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590080000
EAN/GTIN:
     4050118600681
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Oberteil Breite: 40mm grau CD-LID 40 GY

Oberteil zum Verschließen des Verdrahtungskanals.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 1,95645*
€ 2,95645*
2
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 3,16*
2
€ 5,95*
ab € 2,17276*
€ 3,26276*
13 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 2,2209*
€ 3,3309*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,375*
€ 3,545*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,315*
€ 3,94485
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.