Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/71 5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/71 5x60
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/71 5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88350111
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/71 5x60
EAN/GTIN:
     4001796035623
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/71 5x60

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Profi- 300 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,441*
€ 17,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,082*
€ 19,623*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,623*
€ 23,35137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,392*
€ 23,07648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,543*
€ 22,06617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,553*
€ 20,88807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,992*
€ 20,22048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,082*
€ 16,75758
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,04694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.