Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/53 4,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/53 4,5x60
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/53 4,5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88350176
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/53 4,5x60
EAN/GTIN:
     4001796004728
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/53 4,5x60

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 25 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,20*
€ 5,95*
ab € 2,89525*
€ 4,21525*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,27*
€ 4,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.