Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 4x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 4x35
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 4x35
Artikel-Nr.:
     6012C-88350257
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/50 4x35
EAN/GTIN:
     4026303927796
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/50 4x35

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 10,30*
€ 5,95*
ab € 7,318*
€ 10,308*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,29*
€ 11,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.