Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/71 4,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/71 4,5x45
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/71 4,5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-88350356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/71 4,5x45
EAN/GTIN:
     4026303928120
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 4,5x45

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/71 4,5x45

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert Profi- 300 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 14,022*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,451*
€ 15,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,681*
€ 18,66039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,012*
€ 17,86428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,361*
€ 17,08959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,851*
€ 16,48269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,451*
€ 13,62669
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,03817* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.