Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern zn 0920/001/51 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern zn 0920/001/51 6
Flügelmuttern zn 0920/001/51 6
Artikel-Nr.:
     6012C-88350643
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0920/001/51 6
EAN/GTIN:
     4001796055485
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmuttern zn 0920/001/51 6

Flügelmutter, Stahl Srt. 220 amerk. Form leichte Ausf. galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Breite:
24,5 mm
Höhe:
12,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,84*
€ 15,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.