Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/50 4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/50 4x25
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/50 4x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88350814
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1125/021/50 4x25
EAN/GTIN:
     4026303105262
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/50 4x25

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 5,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 5,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,12*
€ 5,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.