Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/70 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/70 3x12
JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/70 3x12
Artikel-Nr.:
     6012C-88350832
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1125/021/70 3x12
EAN/GTIN:
     4026303783613
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschrauben I-Stern, SK, Vollg. 1125/021/70 3x12

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert Profi- 500 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 6,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,38*
€ 7,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.