Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 4
Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 4
Artikel-Nr.:
     6012C-88351002
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/51 4
EAN/GTIN:
     4026303992671
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federringe Form B, Edelstahl A2 3312/000/51 4

Federring Form B A1 DIN 127blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127 b4, federring ohne norm, din 127 b
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,14*
€ 6,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,69*
€ 6,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.