Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x80
Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x80
Artikel-Nr.:
     6012C-88351020
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/54 8x80
EAN/GTIN:
     4001796082146
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube

Sechskant-Holzschrauben Edelstahl A2 3346/000/54 8x80

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571blank LnL- 20 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,57*
€ 34,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 35,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.