Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12
Artikel-Nr.:
     6012C-88351200
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/55 12
EAN/GTIN:
     4001796017087
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12

Flügelmutter, ähnl. DIN 315 amerik. Form V2Ablank LnL- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Breite:
65 mm
Höhe:
33,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,41*
€ 39,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,19*
€ 40,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.