Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gerade, zn 4201/001/74 2,9x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken gerade, zn 4201/001/74 2,9x30
Schraubhaken gerade, zn 4201/001/74 2,9x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88351219
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4201/001/74 2,9x30
EAN/GTIN:
     4026303714235
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken gerade, zn 4201/001/74 2,9x30

Schraubhaken, gerade galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Gewindelänge:
12 mm
Bruchlast:
10 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,12*
€ 5,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,67*
€ 6,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.