Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 3,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 3,5x60
Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 3,5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88351246
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4208/071/74 3,5x60
EAN/GTIN:
     4001796034091
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken rustikal, vermess. 4208/071/74 3,5x60

Schraubhaken, gebogen rustikal vermessingt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
22 mm
Bruchlast:
9 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,36*
€ 74,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 76,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,75*
€ 91,3325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,05*
€ 89,3095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,09*
€ 83,4071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.