Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken ger.,KS-ws beschich. 4249/796/74 3,8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken ger.,KS-ws beschich. 4249/796/74 3,8x60
Schraubhaken ger.,KS-ws beschich. 4249/796/74 3,8x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88351344
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4249/796/74 3,8x60
EAN/GTIN:
     4001796013980
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken ger.,KS-ws beschich. 4249/796/74 3,8x60

Schraubhaken, gerade kunststoff- beschichtet weiß Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
ja
Schaftdurchmesser:
3,8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
25 mm
Bruchlast:
15 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,60*
€ 38,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,54*
€ 39,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.