Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88351526 Herst.-Nr.: 1543/001/75 13,5 EAN/GTIN: 4001796033216 |
| |
|
| | |
| Scheiben Form R, zn 1543/001/75 13,5 scheibe Form R DIN EN ISO 7094(ehem.DIN 440) galv. verzinkt Profi- 50 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 13,5 mm | Außendurchmesser: | 44 mm | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 12 | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,77* | € 13,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,13* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2226* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|