Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x120
Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x120
Artikel-Nr.:
     6012C-88351625
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1649/001/78 10x120
EAN/GTIN:
     4001796014833
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm

Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen 1649/001/78 10x120

Spannschlossmutter mit Haken und Ösen DIN 1480 galv. verzinkt Profi- 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Anschluss 1:
Haken
Anschluss 2:
Auge
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,36*
€ 60,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 61,91*
€ 5,95*
ab € 81,9183*
€ 102,7683*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.