Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 8x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 8x110
Federstecker einfach, zn 2064/001/17 8x110
Artikel-Nr.:
     6012C-88351723
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2064/001/17 8x110
EAN/GTIN:
     4001796065910
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker einfach, zn 2064/001/17 8x110

Federstecker, einfach (ähnlich DIN 11024) galv. verzinkt Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 38,09*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 39,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,5676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.