Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben zn 1700/001/53 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben zn 1700/001/53 13
Scheiben zn 1700/001/53 13
Artikel-Nr.:
     6012C-88351760
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1700/001/53 13
EAN/GTIN:
     4001796080012
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheiben zn 1700/001/53 13

Scheibe DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) galv. verzinkt LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
13
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,88*
€ 8,26*
€ 5,95*
ab € 5,8915*
€ 8,2715*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,68*
€ 9,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.