Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben zn 1700/001/76 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben zn 1700/001/76 22
Scheiben zn 1700/001/76 22
Artikel-Nr.:
     6012C-88351779
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1700/001/76 22
EAN/GTIN:
     4026303025928
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Scheiben zn 1700/001/76 22

Scheibe DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
22
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,34*
€ 15,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.