Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 4x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 4x60
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 4x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88351840
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/51 4x60
EAN/GTIN:
     4001796008399
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 4x60

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,56*
€ 27,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,36*
€ 31,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.