Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 5
Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 5
Artikel-Nr.:
     6012C-88351903
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3130/000/51 5
EAN/GTIN:
     4001796066894
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern Messing 3130/000/51 5

Sechskantmutter Messing DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,89*
€ 12,44*
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 12,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,10*
€ 14,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.