Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben Feingewinde 6534/091/51 4,2x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschrauben Feingewinde 6534/091/51 4,2x75
Gipsplattenschrauben Feingewinde 6534/091/51 4,2x75
Artikel-Nr.:
     6012C-88352047
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/51 4,2x75
EAN/GTIN:
     4001796007033
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschrauben Feingewinde 6534/091/51 4,2x75

Gipsplattenschraube mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 15,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.