| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88352533 Herst.-Nr.: 4499/000/06 8553 EAN/GTIN: 4001796016103 |
| |
|
| | |
| O-Ringe M25-42, ölfest 4499/000/06 8553 Sortiment O-ring, M25 bis M42 Synthesekautschuk NBR, ölfest Abm.8553 VPE Stückblank Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Fiber Ringe: | nein | Membranen: | nein | O-Ringe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,01* | € 60,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,42* | € 62,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|