Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben Edelstahl A2 4308/000/77 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringschrauben Edelstahl A2 4308/000/77 6x40
Ringschrauben Edelstahl A2 4308/000/77 6x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88352570
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4308/000/77 6x40
EAN/GTIN:
     4026303765336
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschrauben Edelstahl A2 4308/000/77 6x40

Ringschraube Profi- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,95*
€ 72,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 74,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,44*
€ 83,8236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.