Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 5,5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 5,5x25
Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 5,5x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88352894
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/51 5,5x25
EAN/GTIN:
     4001796060519
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 5,5x25

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,96*
€ 9,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.