Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 4,8x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 4,8x16
Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 4,8x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88352895
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/51 4,8x16
EAN/GTIN:
     4001796060427
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschrauben C, zn 6030/001/51 4,8x16

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
€ 0,056*
Lager 6012
100
€ 3,90*
€ 0,0629*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.