Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben C-H,Kreuzschl.,sw,zn 6040/051/51 3,9x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben C-H,Kreuzschl.,sw,zn 6040/051/51 3,9x13
Linsen-Blechschrauben C-H,Kreuzschl.,sw,zn 6040/051/51 3,9x13
Artikel-Nr.:
     6012C-88352985
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/051/51 3,9x13
EAN/GTIN:
     4001796076688
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube

Linsen-Blechschrauben C-H,Kreuzschl.,sw,zn 6040/051/51 3,9x13

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) schwarz verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,64*
€ 5,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.