Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS M10x40 ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube SKS M10x40 ZL
Sechskantschraube SKS M10x40 ZL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88353064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156762
EAN/GTIN:
     4012196687497
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKS M10x40 ZL

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,925*
€ 33,845*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,135*
€ 34,135*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,665*
€ 36,215*
€ 5,00*
ab € 27,96*
€ 36,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,82*
€ 37,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.