Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/75 12x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/75 12x70
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/75 12x70
Artikel-Nr.:
     6012C-88359211
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/75 12x70
EAN/GTIN:
     4001796065095
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/75 12x70

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,69*
€ 43,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,58*
€ 44,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.