Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 5x35
Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-88359284
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/74 5x35
EAN/GTIN:
     4001796064715
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschrauben DIN 7991 I.-sechsk. 0306/001/74 5x35

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 10,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.