Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 8x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 8x90
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 8x90
Artikel-Nr.:
     6012C-88359717
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/75 8x90
EAN/GTIN:
     4001796009969
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/75 8x90

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
22 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,37*
€ 23,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 26,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.