Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/75 6x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/75 6x100
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/75 6x100
Artikel-Nr.:
     6012C-88359824
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/75 6x100
EAN/GTIN:
     4001796010385
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/75 6x100

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,04*
€ 11,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,11*
€ 12,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.