Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 10x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 10x110
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 10x110
Artikel-Nr.:
     6012C-88359833
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/76 10x110
EAN/GTIN:
     4001796014093
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 10x110

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,13*
€ 15,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,73*
€ 17,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.