Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 12x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 12x120
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 12x120
Artikel-Nr.:
     6012C-88359842
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/76 12x120
EAN/GTIN:
     4001796010613
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/76 12x120

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,44*
€ 27,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,21*
€ 30,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.