Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 5x50
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88359979
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/74 5x50
EAN/GTIN:
     4001796069987
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 5x50

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 16,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,76*
€ 19,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.