Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 6x60
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 6x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88359988
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/74 6x60
EAN/GTIN:
     4001796029554
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/74 6x60

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 17,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,62*
€ 19,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.